Check-Tool module empty

Nr art.: 2957272
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Rigid foam inlay

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2957272
EAN / GTIN 4010886947067
Numer producenta 2957272
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 35 mm
  • Total length [mm]: 316 mm
  • Total width [mm]: 390 mm
  • VDE certified: no