El módulo de control está vacío.

Número de artículo: 2957272
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 2957272
EAN / GTIN 4010886947067
Número del fabricante 2957272
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Característica:

  • Anchura total [mm]: 390 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 316 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no