Szczypce z równoległymi szczękami, 250 mm

Nr art.: 2955-250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2955-250
EAN / GTIN 7314150102235
Numer producenta 2955-250
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zasięg chwytu 45 mm
  • Wykończenie niklowe zapewniające lepszą ochronę przed rdzą
  • Uchwyt samodopasowujący się
  • Równoległe szczęki, samodopasowująca się szczęka z funkcją obrotu
  • Dobre przyleganie do płaskich elementów
  • Do mocowania profili w kształcie litery L, U i T podczas prac budowlanych i konserwacyjnych
  • Może utrzymać duże przedmioty w szczękach
  • Regulowana siła zacisku, nakrętka mocująca, łatwe odblokowanie
  • Do równoległego chwytania elementów dowolnej wielkości w ramach dopuszczalnej nośności
  • Płaska powierzchnia podparcia, idealna do prac konserwacyjnych i naprawczych; umożliwia również chwytanie okrągłych elementów

Cecha szcz.:

  • długość A: 235 mm
  • Długość głowy: 53 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 59 mm
  • Grubość główki mm: 12 mm
  • Szerokość szczęk: 7 mm
  • Szerokość końcówki mm: 12 mm
  • Maks. Wydajność cięcia: 45 mm
  • Masa: 650 g
  • długość całkowita: 235 mm
  • Wysokość produktu: 27 mm
  • Długość produktu: 268 mm
  • Masa: 0,6650 kg
  • Szerokość produktu: 102 mm