Kleště s rovnoběžnými čelistmi, 250 mm

Artiklové číslo: 2955-250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2955-250
EAN / GTIN 7314150102235
Číslo výrobce 2955-250
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Uchopovací kapacita 45 mm
  • Niklová povrchová úprava pro lepší ochranu proti korozi
  • Samonastavitelný úchop
  • Paralelní čelisti, samonastavitelná čelist s funkcí otáčení
  • Dobré uchycení na plochých součástech
  • K uchycení L-, U- a T-profilů při stavebních a údržbářských pracích
  • Dokáže udržet velké předměty v čelistech
  • Nastavitelná upínací síla, upínací matice, snadné odblokování
  • Pro paralelní uchopení jakékoli velikosti v rámci kapacity
  • Plochá opěrná plocha, ideální pro údržbářské a opravárenské práce; umožňuje také uchopení kulatých obrobků

Charakteristika:

  • Délka A: 235 mm
  • Délka hlavy: 53 mm
  • šířka hlavy kleští mm: 59 mm
  • Tloušťka hlavy mm: 12 mm
  • Šířka čelisti: 7 mm
  • šířka hrotu mm: 12 mm
  • Max. Řezací kapacita: 45 mm
  • Hmotnost: 650g
  • Celková délka: 235 mm
  • Výška produktu: 27 mm
  • Délka výrobku: 268 mm
  • Hmotnost: 0,6650kg
  • Produkt šířka: 102 mm