Wood plate for WorkMo W3

Nr art.: 2954370
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Szerokość 834 mm
Głębokość 426 mm
Grubość 20 mm
Platformy prostokąt
Wersja Multiplex
Kolor Beżowy
Rodzaj produktu Blat roboczy
Materiał drewno

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2954370
EAN / GTIN 4010886947227
Numer producenta 2954370
Numer L L60160 5184
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Add to WorkMo boxes W3 to get an additional work surface
  • It is placed by clicking on the WorkMo Boxes B2 drawers to get a flat work surface
  • Dimensions: W 834 x D 426 x H 41 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Wood
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 45 mm
  • Total length [mm]: 835 mm
  • Total width [mm]: 425 mm
  • VDE certified: no
  • Worktop thickness [mm]: 20 mm