Blat de lucru din lemn pentru WorkMo B3

Cod articol.: 2954370
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Lăţime 834 mm
Adâncime 426 mm
Concentrație 20 mm
Formă dreptunghi
Execuție Multiplex
Culoarea Bej
Tip produs Blat de lucru
Material lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 2954370
EAN / GTIN 4010886947227
Număr producător 2954370
L-Număr L60160 5184
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Placaj de fag Multiplex cu grosimea de 20 mm
Se fixează în cutiile WorkMo B3 pentru a crea o suprafață de lucru plană
Dimensiuni: L 834 x P 426 x H 41 mm

Caracteristică:

  • Grosimea blatului de lucru [mm]: 20 mm
  • Lățimea totală [mm]: 425 mm
  • Înălțime totală [mm]: 45 mm
  • Lungime totală [mm]: 835 mm
  • Material: Lemn
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu