{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Szerokość | 571 mm | |
| Głębokość | 426 mm | |
| Grubość | 20 mm | |
| Z gumowymi nóżkami | nie | |
| Z nasadką z gumy rowkowanej | nie | |
| Platformy | prostokąt | |
| Z imadłem | nie | |
| Z osłoną krawędzi | nie | |
| Wersja | Multiplex | |
| Kolor | Beżowy | |
| Rodzaj produktu | Blat roboczy | |
| Materiał | drewno |
| Numer artykułu | 2954362 | |
| EAN / GTIN | 4010886947210 | |
| Numer producenta | 2954362 | |
| Numer L | L60160 5336 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |