Houten werkblad voor WorkMo B2

Artikelnummer: 2954362
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Werkblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2954362
EAN/GTIN 4010886947210
Nummer fabrikant 2954362
L-nummer L60160 5336
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

voor het inklikken in WorkMo-boxen B2 om een vlak werkblad te creëren
afmetingen: B 571 x D 426 x H 41 mm
afmetingen: B 571 x D 426 x H 41 mm

Kenmerk:

  • Dikte werkblad [mm]: 20 mm
  • Totale breedte [mm]: 425 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 575 mm
  • Materiaal: Hout
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen