Szczypce z zakrzywionymi szczękami, 300 mm

Nr art.: 2953-300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2953-300
EAN / GTIN 7314150124077
Numer producenta 2953-300
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Chromowany dla lepszej ochrony przed rdzą
  • Uniwersalny uchwyt, bez funkcji cięcia
  • Wygięte szczęki, wiele funkcji
  • Dobre przyleganie do elementów o okrągłym kształcie
  • Cienkie szczęki zapewniające lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc
  • Uniwersalne szczypce zaciskowe do warsztatów, serwisów samochodowych i prac konserwacyjnych
  • Regulowana siła zacisku, nakrętka mocująca, łatwe odblokowanie
  • Platformy: Smukły kształt z szerokim otworem i zaokrąglonymi szczękami zapewniającymi dobre przyleganie do wszystkich okrągłych powierzchni

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 300 mm
  • Długość głowy: 46 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 67 mm
  • Grubość główki mm: 13,5 mm
  • Otwarcie krawędzi: 7 mm
  • Grubość szczęk: 13,5 mm
  • Masa: 910 g
  • Szerokość szczęk: 7 mm
  • Szerokość końcówki mm: 13,5 mm
  • długość A: 300 mm
  • Wysokość produktu: 18 mm
  • Długość produktu: 310 mm
  • Masa: 0,8900 kg
  • Szerokość produktu: 75 mm