Clești cu băci curbate, 300 mm

Cod articol.: 2953-300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2953-300
EAN / GTIN 7314150124077
Număr producător 2953-300
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Cromat pentru o protecție îmbunătățită împotriva ruginii
  • Mâner universal, fără funcție de tăiere
  • Bac curbat, funcții multiple
  • Aderare bună la componentele rotunde
  • Bac subțiri pentru o mai bună accesibilitate la zonele greu accesibile
  • Clește universal cu prindere universală pentru ateliere, service-uri auto și lucrări de întreținere
  • Forță de blocare reglabilă, piuliță de fixare, se deblochează ușor
  • Formă: Formă subțire, cu o deschidere largă și fălci rotunjite, pentru o prindere bună pe toate suprafețele rotunde

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 300 mm
  • Lungimea capului: 46 mm
  • Lățimea capului cleștelui mm: 67 mm
  • Grosimea capului mm: 13,5 mm
  • Deschidere margine: 7 mm
  • Grosimea fălcii: 13,5 mm
  • Greutate: 910g
  • Lăţimea bacurilor: 7 mm
  • Lățimea vârfului mm: 13,5 mm
  • Lungime A: 300 mm
  • Înălțimea produsului: 18 mm
  • Lungimea produsului: 310 mm
  • Greutate: 0,8900kg
  • Lățimea produsului: 75 mm