Półfabrykaty noży tokarskich, trapezowe, HSS Co 10, wys.×szer.: 25X6mm

Nr art.: 295080 25X6
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
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys.×szer. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS Co 10
Długość całkowita L 160 mm
Kształt przekroju Trapez (E)
Szerokość B 6 mm
Wysokość H 25 mm
Norma DIN 4964
Rodzaj produktu Półfabrykaty noży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 295080 25X6
EAN / GTIN 4045197271495
Numer producenta 295080 25X6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
wysokość i szerokość: tolerancja h14. HSS-Co 10 (10% kobaltu).
Półfabrykaty noży o przekroju trapezowym wg DIN 4964, kształt E.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.