Trapéz alakú esztergaacél 25X6 mm

Cikkszám: 295080 25X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 25 mm
Szélesség 6 mm
Szerszámanyag HSS Co 10
Hossz 160 mm
Termék fajtája Esztergaacél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 295080 25X6
EAN / GTIN 4045197271495

Leírás

Kivitel:

Esztergaacélok egyenes, derékszögű végekkel.
Magasság és szélesség: Tűrés h14. HSS Co 10 (10 % kobalt).
Trapéz alakú nyers esztergaacél DIN 4964 szerint, B alak.

Felhasználás:

Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.
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
    Magasság×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz