Trapézový soustružnický polotovar, HSS Co 10, Výška × šířka: 25X6mm

Artiklové číslo: 295080 25X6
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška × šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 10
Celková délka L 160 mm
Tvar průřezu Lichoběžník (E)
Šířka B 6 mm
Výška H 25 mm
Norma DIN 4964
Druh produktu Soustružnický polotovar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 295080 25X6
EAN / GTIN 4045197271495
Číslo výrobce 295080 25X6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Soustružnické polotovary s rovnými, pravoúhlými konci.
Výška a šířka: tolerance h14.HSS Co 10 (10 % kobaltu).
Trapézové polotovary dle DIN 4964, typ E.

Použití:

Pro soustružení, vyvrtávání, zapichování, atd.; zvlášť vhodné jako surový materiál na výrobu tvarových nožů.