Półfabrykaty noży okrągłych, HSS Co 10, D×długość: 10X160mm

Nr art.: 295020 10X160
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
110 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D×długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS Co 10
Długość całkowita L 160 mm
Kształt przekroju Okrągły (A)
Średnica zewnętrzna D 10 mm
Norma DIN 4964
Rodzaj produktu Półfabrykaty noży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 295020 10X160
EAN / GTIN 4045197187901
Numer producenta 295020 10X160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
HSS-Co 10 (10% kobaltu, 67 HRC).
Półfabrykaty noży wg DIN 4964 kształt A. Szlifowane na okrągło w granicach tolerancji h14.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.