Półfabrykaty noży okrągłych, HSS Co 10, D×długość: 12X125mm

Nr art.: 295020 12X125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D×długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 125 mm
Kształt przekroju Okrągły (A)
Średnica zewnętrzna 12 mm
Materiał skrawający HSS Co 10
Norma DIN 4964
Rodzaj produktu Półfabrykaty noży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 295020 12X125
EAN / GTIN 4045197187932
Numer producenta 295020 12X125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
HSS-Co 10 (10% kobaltu, 67 HRC).
Półfabrykaty noży wg DIN 4964 kształt A. Szlifowane na okrągło w granicach tolerancji h14.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.