Okrogli surovec za stružni nož 10X160 mm

Št. art.: 295020 10X160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 10 mm
Rezalni material HSS Co 10
Dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Stružni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 295020 10X160
EAN/GTIN 4045197187901

Opis

Izvedba:

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.
HSS Co 10 (10 % kobalta, 67 HRC).
Stružni noži, po DIN 4964, oblika A. Okroglo brušeni znotraj tolerance h14.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.
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
    D × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico