Półfabrykaty noży, 4-kąt., HSS Co 10, D×długość: 6X80mm

Nr art.: 295000 6X80
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
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D×długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS Co 10
Długość całkowita L 80 mm
Kształt przekroju Czworokąt (B)
Szerokość B 6 mm
Wysokość H 6 mm
Norma DIN 4964
Rodzaj produktu Półfabrykaty noży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 295000 6X80
EAN / GTIN 4045197187291
Numer producenta 295000 6X80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
HSS-Co 10 (10% kobaltu, 67 HRC).
Półfabrykaty noży 4-kątne wg DIN 4964 kształt B. Szerokość: Tolerancja h12. Krańce fazowane.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.