{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 125 mm | |
| Kształt przekroju | Czworokąt (B) | |
| Szerokość | 16 mm | |
| Wysokość | 16 mm | |
| Materiał skrawający | HSS Co 10 | |
| Norma | DIN 4964 | |
| Rodzaj produktu | Półfabrykaty noży |
| Numer artykułu | 295000 16X125 | |
| EAN / GTIN | 4045197187529 | |
| Numer producenta | 295000 16X125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |