Barreau traité carré 6X80 mm

Réf.: 295000 6X80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. carré D 6 mm
Type d'outils HSS Co 10
Longueur 80 mm
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article 295000 6X80
EAN / GTIN 4045197187291

Description

Exécution:

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.
HSS Co 10 (10 % de cobalt, 67 HRC).
Barreaux traités carrés suivant DIN 4964 forme B. Largeur: tolérance h12. Extrémités biseautées.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.
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
    D×Longueur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier