Szczypce z równoległymi szczękami, 235 mm

Nr art.: 2950-250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2950-250
EAN / GTIN 7314150124039
Numer producenta 2950-250
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zasięg chwytu 35 mm
  • Chromowany dla lepszej ochrony przed rdzą
  • Uchwyt samodopasowujący, podwójne podkładki
  • Równoległe szczęki, z których dwie są samonastawne
  • Dobra przyczepność na płaskich elementach i powierzchniach stożkowych
  • Do mocowania profili w kształcie litery L, U i T podczas prac budowlanych i konserwacyjnych
  • Może utrzymać duże przedmioty w szczękach
  • Regulowana siła zacisku, nakrętka mocująca, łatwe odblokowanie
  • Platformy: Wąski profil mocowania, pasuje do miejsc, do których nie mają dostępu zaciski typu C

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 235 mm
  • Długość głowy: 43 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 73 mm
  • Grubość główki mm: 16 mm
  • Otwarcie krawędzi: 5 mm
  • Grubość szczęk: 6 mm
  • Zasięg chwytu: 35 mm
  • Masa: 680 g
  • Szerokość szczęk: 5 mm
  • Szerokość końcówki mm: 6 mm
  • długość A: 235 mm
  • Wysokość produktu: 27 mm
  • Długość produktu: 268 mm
  • Masa: 0,6900 kg
  • Szerokość produktu: 102 mm