Mordaza Grip paralela, 235 mm

Número de artículo: 2950-250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2950-250
EAN / GTIN 7314150124039
Número del fabricante 2950-250
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Capacidad de sujeción de 35 mm
  • Cromado para una mayor protección contra la oxidación
  • Agarre autoajustable, doble acolchado
  • Mordazas paralelas, dos de ellas autoajustables
  • Buena sujeción en componentes planos y en superficies conicas
  • Para sujetar perfiles en L, en U y en T durante trabajos de construcción y mantenimiento
  • Puede sujetar objetos grandes entre las mordazas
  • Fuerza de bloqueo ajustable, tuerca de fijación, fácil de desbloquear
  • Forma: Perfil estrecho, se adapta a zonas inaccesibles para las abrazaderas en C

Característica:

  • Longitud total: 235 mm
  • Longitud de la cabeza: 43 mm
  • anchura de las alicates cabeza mm: 73 mm
  • Espesor de la cabeza mm: 16 mm
  • Abertura del borde: 5 mm
  • Espesor de la mandíbula: 6 mm
  • Capacidad de agarre: 35 mm
  • Peso: 680 g
  • Anchura de las mordazas: 5 mm
  • anchura de punta mm: 6 mm
  • Longitud A: 235 mm
  • Altura del producto: 27 mm
  • Longitud del producto: 268 mm
  • Peso: 0,6900 kg
  • Producto anchura: 102 mm