{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | kształt okrągły | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. a | 0 mm | |
| Rozstaw maks. a | 30 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa; stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 180 mm |
| Numer artykułu | 29485 | |
| EAN / GTIN | 4010995294854 | |
| Numer producenta | 29485 | |
| Numer L | L60070 2816 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |