{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Form, kæber/mund | rund | |
| Materiale, kæber/mund | krom-vanadium-stål | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde min. a | 0 mm | |
| Spændvidde maks. a | 30 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | holdetang/ låsetang/ spændetang | |
| Egenskaber | skærefunktion | |
| Materiale | krom-vanadium-stål; special-værktøjsstål | |
| Overflade | forniklet | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Længde i alt L | 180 mm |
| Artikelnummer | 29485 | |
| EAN/GTIN | 4010995294854 | |
| Producentnummer | 29485 | |
| L-nummer | L60070 2816 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |