Support Ring, Size 7

Nr art.: 2942984
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Gr.7
Rodzaj produktu Łożysko
Średnica zewnętrzna 175 mm
Szerokość 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2942984
EAN / GTIN 4046459146728
Numer producenta 2942984
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-0029-170.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • overall height: 18 mm
  • net weight: 1.5kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Internal diameter: 120 mm
  • Outer diameter: 198 mm