• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Bague de support taille 7

Réf.: 2942984
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant Gr.7
Type de produit palier
Diamètre extérieur 175 mm
Largeur 25 mm

Identification et classification

Référence article 2942984
EAN / GTIN 4046459146728
Réf. fabricant 2942984
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fourni avec KL-0029-170.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • hauteur totale: 18 mm
  • Poids net: 1,5kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Ø intérieur: 120 mm
  • Diamètre extérieur: 198 mm