Sort. Zestaw narzędzi elektrycznych, 15 szt., i.2/2, L-BOXX 136

Nr art.: 2936836
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Liczba elementów w zestawie 15 szt.
Długość całkowita 312 mm
Szerokość łącznie 398 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Mobilność +++
Zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2936836
EAN / GTIN 4010886945629
Numer producenta 2936836
Numer L L60160 6545
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Szczególnie nadaje się do zawodów związanych z elektrotechniką Zestaw skomponowany z myślą o praktycznym zastosowaniu w terenie Z wkładką Check-Tool umożliwiającą szybkie wykrycie brakujących narzędzi 1100 CT2-02 do doposażenia istniejących skrzynek L-BOXX® 136

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: 2/4 Moduł narzędzia kontrolnego
  • Całkowita szerokość [mm]: 398 mm
  • Długość całkowita [mm]: 312 mm
  • Materiał: Tworzywo piankowe
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie