15dílný elektrikářský sortiment i.2/2 L-BOXX 136

Č. pol.: 2936836
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2936836
EAN/GTIN 4010886945629
Číslo výrobcu 2936836

Popis

Popis:

Zvláště vhodné pro povolání v elektrotechnice, sestavte praktickým způsobem pro hlavice na místě s vložkou pro kontrolní nástroj pro rychlou detekci chybějícího nástroje 1100 CT2-02 pro dodatečnou montáž stávajícího L-BOXX®en 136

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 398 mm
  • Celková délka [mm]: 312 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo