Assortment Mechanic, in 2/2 L-BOXX 136 Module, 26 pcs

Nr art.: 2936828
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Sort. Handwerker 26tlg i.2/2 L-BOXX 136
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Liczba elementów w zestawie 26 szt.
Wysokość 312 mm
Szerokość 398 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 26 szt.
Zasilanie energią Bez zasilania
Materiał pianki Poliuretan (PUR / PU)
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2936828
EAN / GTIN 4010886945612
Numer producenta 2936828
Numer L L60160 6544
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Especially suitable for the handyman or do-it-yourselfer
A practical assortment for on-site use
With Check-Tool insert for quick check of tool completeness
To retrofit existing L-BOXX®es 136

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: foam
  • REACH registration available: no
  • Storage: 2/4 Check Tool Module
  • Total length [mm]: 312 mm
  • Total width [mm]: 398 mm
  • VDE certified: no