Assortiment d'artisans en 2/2 L-BOXX 136 module, 26 pcs.

Réf.: 2936828
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant Sort. Handwerker 26tlg i.2/2 L-BOXX 136
Emballage Valise (L-Boxx)
Nombre de pièces fournies 26 pc.
Hauteur 312 mm
Largeur 398 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Mousse prédécoupée au laser oui
Nombre d’évidements pour outils 26 pc.
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Matériau mousse polyuréthane (PUR / PU)
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 2936828
EAN / GTIN 4010886945612
Réf. fabricant 2936828
Article hors catalogue L60160 6544
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Particulièrement adapté aux bricoleurs et aux bricoleurs
Pratiquement conçu pour être utilisé sur place
Avec insert de contrôle pour une détection rapide des outils manquants
Pour la mise à niveau des L-BOXX® existantes 136

Caractéristique(s):

  • Rangement: 2/4 Module Check-Tool
  • Largeur totale [mm]: 398 mm
  • Longueur totale [mm]: 312 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non