Adapter ⌀ d = 32 mm, ⌀ chwytu Ds: 12mm

Nr art.: 293105 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu Ds (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Długość bijaka L2 25,5 mm
Średnica zewnętrzna D 32
Długość całkowita L 17 mm
Długość profilu tmax 20 mm
średnica trzonka Ds 12 mm
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293105 12
EAN / GTIN 4062406560942
Numer producenta 293105 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Dzięki temu adapterowi płytki skrawające do profili zewnętrznych mogą być używane również w połączeniu z oprawkami do stempli do profili wewnętrznych.

Pasuje do:

Oprawki do stempli do profili wewnętrznych nr 293023, 293030, 293073.

Wskazówka:

Ze względu na sztywność w przypadku bardzo dużych partii lub materiałów trudnoskrawalnych należy stosować oprawki do stempli nr 293102.