Stemple czworokątne calowe ⌀ d = 12 mm 1/4 cal

Nr art.: 293093 1/4
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
profil czworokątny
L 12 mm
L1 25 mm
tolerancja od + 0,13 do + 0,16 mm
⌀ d 12 mm
Materiał ostrza HSS
powłoka TiN
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293093 1/4
EAN / GTIN 4062406129620

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe