• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Circlip pliers for internal rings straight 19-60mm

Nr art.: 2930773
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Circlip Pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2930773
EAN / GTIN 4010886946275
Numer producenta 2930773
Numer L L60160 4005
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • DIN 5256 Form C
  • Straight jaws
  • Pliers basic body in GEDORE chrome-vanadium special steel
  • Pressed-in tips of highly wear-resistant roller bearing steel
  • Twisting-impeding tip geometry
  • Screwed joint connection
  • Steel-grey with blue-dipped anti-slip handles
  • Steel grey, with blue dipped non-slip handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Head length [mm]: 54 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium heat-treated steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [inch]: 3/4-2.3/8
  • Shaft diameter [mm]: 19-60
  • Surface: steel grey
  • Tip Ø: 1,8 mm
  • Total height [mm]: 14 mm
  • Total length [mm]: 182 mm
  • Total width [mm]: 49 mm
  • VDE certified: no