Cleste pentru inele de fixare interne, drept

Cod articol.: 2930773
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2930773
EAN / GTIN 4010886946275
Număr producător 2930773
L-Număr L60160 4005
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 472, DIN 984
Construcție conform DIN 5256 Forma C
Fălci drepte
Corpul cleștelui din oțel GEDORE crom-vanadiu special călit și călit
Punți presați din oțel cu rulmenți foarte rezistent la uzură
Geometria vârfului de răsucire
Încheiere cu șuruburi
Oțel cenușiu, cu mânere antiderapante cu imersie albastră.

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 49 mm
  • Înălțime totală [mm]: 14 mm
  • Lungime totală [mm]: 182 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 54 mm
  • Material: Oțel crom-vanadiu tratat termic
  • Suprafață: Oțel gri
  • Ø vârf: 1,8 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 3/4-2.3/8
  • Diametrul arborelui [mm]: 19-60
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu