Oprawki do stempli, calowe ⌀ d = 16 mm, ⌀ chwytu DS: 3/4cal

Nr art.: 293076 3/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 3/4 cal
L 76 mm
dł. całkowita L1 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
rodzaj chwytu Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293076 3/4
EAN / GTIN 4062406129033
Numer producenta 293076 3/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).
Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

Wskazówka:

  • uwaga: zawsze używać odpowiedniej ⌀ stempla
  • inne połączenia chwytów na zamówienie.