{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto dydis | 3/4 in | |
| L | 76 mm | |
| Koto ilgis Ls | 50 mm | |
| ⌀ d | 16 mm | |
| ⌀ D | 58 mm | |
| Koto rūšis | Cilindrinis kotas | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
| Produkto numeris | 293076 3/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406129033 | |
| Gamintojo numeris | 293076 3/4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |