{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| Średnica zewnętrzna D | 58 mm | |
| Średnica uchwytu płytek skrawających D1 | 16 mm | |
| Średnica trzonka Ds | 25,4 mm | |
| Długość chwytu Ls | 50 mm | |
| Długość całkowita L | 76 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 293076 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406129040 | |
| Numer producenta | 293076 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |