Circlip pliers for external rings angled 12-25mm

Nr art.: 2930706
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie; Szare
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Materiał końcówki stal
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Platformy Kształt B
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 12 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Matowione
Metoda produkcji Hartowane w oleju
Norma DIN 5254
Długość całkowita 135 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2930706
EAN / GTIN 4010886946091
Numer producenta 2930706
Numer L L60160 4001
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • DIN 5254 Form B
  • 90° angled jaws
  • Inside-positioned opening spring
  • Pliers basic body in GEDORE chrome-vanadium special steel
  • Pressed-in tips of highly wear-resistant roller bearing steel
  • Twisting-impeding tip geometry
  • Screwed joint connection
  • Steel-grey with red-dipped anti-slip handles
  • Steel grey, with blue dipped non-slip handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Head length [mm]: 27 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [inch]: 3/8-1
  • Shaft diameter [mm]: 10-25
  • Surface: steel grey
  • Tip Ø: 1,3 mm
  • Total height [mm]: 17 mm
  • Total length [mm]: 135 mm
  • Total width [mm]: 68 mm
  • VDE certified: no