Alicates para anillos de retención externos con un ángulo de 12-25mm

Número de artículo: 2930706
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color azul; gris
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 90 grados
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Material punta acero
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Con muelle de abertura
Forma Forma B
Uso para anillo de seguridad, DIN 5254 Para anillos de seguridad exteriores
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad exteriores 12 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad exteriores 25 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Con chorreado
Procedimiento de fabricación Material templado en aceite
Norma DIN 5254
Longitud total 135 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 2930706
EAN / GTIN 4010886946091
Número del fabricante 2930706
Número L L60160 4001
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

DIN 5254 Forma B
Con resorte de apertura interno
Cuerpo de los alicates realizado en acero bonificado especial al cromo vanadio de GEDORE
Gris acero, con mangos antideslizantes plastificados rojos

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 68 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 135 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 27 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Acero gris
  • Ø punta: 1,3 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3/8-1
  • Diámetro del eje [mm]: 10-25
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no