{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu; gris | |
| Forme mors/mâchoire | droit | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Forme pointe | forme ronde | |
| Diamètre pointe | 1,3 mm | |
| Matériau pointe | acier | |
| Type d’articulation | articulation noyée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Type | type A | |
| Utilisation circlips, DIN 5254 | pour circlips extérieurs | |
| Pour diamètre min., pour circlips extérieurs | 10 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips extérieurs | 25 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | dépolissage | |
| Procédé de fabrication | trempage à l’huile | |
| Norme | DIN 5254 | |
| Longueur totale | 145 mm |
| Référence article | 2930668 | |
| EAN / GTIN | 4010886946077 | |
| Réf. fabricant | 2930668 | |
| Article hors catalogue | L60160 4235 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |