Stemple czworokątne metryczne ⌀ d = 16 mm, TiN, czworokątny: 6mm

Nr art.: 293056 6
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

czworokątny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Profil Wkładka 4-kątna
Tolerancja + 0,13 bis + 0,16 mm
Materiał skrawający HM
Średnica wiercenia wstępnego 6,12 mm
Rozwartość klucza w systemie metrycznym SW 6 mm
Powłoka TiN
Średnica zewnętrzna D 16
Długość całkowita L 59 mm
Długość profilu tmax 10,5 mm
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293056 6
EAN / GTIN 4045197947130
Numer producenta 293056 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 − 293079.

Wskazówka:

Wytwarzanie profili czworokątnych > 9 mm jest zalecane tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).
  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.