{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Profil |
Wkładka 4-kątna
|
|
| średnica trzonka Ds |
16 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
20 mm
|
|
| Długość bijaka L2 |
40 mm
|
|
| Tolerancja |
+ 0,15 bis + 0,18 mm
|
|
| Materiał skrawający |
HM
|
|
| Średnica wiercenia wstępnego |
11,22 mm
|
|
| Rozwartość klucza w systemie metrycznym SW |
11 mm
|
|
| Powłoka |
TiN
|
|
| Długość całkowita L |
59 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 293056 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197947185 | |
| Numer producenta | 293056 11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |