Oprawki do stempli,profilowe VDI ⌀ d = 16 mm, typ uchwytu chwytu: VDI40

Nr art.: 293033 VDI40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ uchwytu chwytu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Średnica zewnętrzna D 83 mm
Średnica uchwytu płytek skrawających D1 58 mm
Średnica kołnierza D2 83 mm
Długość całkowita L 83 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293033 VDI40
EAN / GTIN 4045197946188
Numer producenta 293033 VDI40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

obrabiarek CNC.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).

Wskazówka:

  • uwaga: zawsze używać odpowiedniej ⌀ stempla
  • inne połączenia chwytów na zamówienie.