{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles | |
| Diámetro exterior D | 83 mm | |
| Diámetro del portacuchillas D1 | 58 mm | |
| Diámetro del collar D2 | 83 mm | |
| Longitud total L | 83 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 293033 VDI40 | |
| EAN / GTIN | 4045197946188 | |
| Número del fabricante | 293033 VDI40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |