Profilräumhalter VDI ⌀ d = 16 mm, Schaftaufnahme Typ: VDI40

Artikel-Nr.: 293033 VDI40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftaufnahme Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Produktart Halter Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Durchmesser außen D 83 mm
Durchmesser Schneidenträger D1 58 mm
Durchmesser Bund D2 83 mm
Länge gesamt L 83 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293033 VDI40
EAN / GTIN 4045197946188
Herstellernummer 293033 VDI40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

CNC-Maschinen.

Sonderzubehör:

Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).

Hinweis:

  • Achtung: Immer passenden Stößel-⌀ verwenden.
  • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.