{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica bębna pomiarowego | 21 mm | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 8 mm | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 5,08 µm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0001 cal | |
| Złącze | Digimatic | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | Jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,0003″ µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 735 mm | |
| Szerokość łącznie | 455 mm | |
| Wysokość całkowita | 71 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 355,6 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 381 mm |
| Numer artykułu | 293-784 | |
| EAN / GTIN | 4946368610399 | |
| Numer producenta | 293-784 | |
| Numer L | L40010 14885 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |