Micromètre extérieur numérique pouce / métrique, 14-15 pouces, Digimatic

Réf.: 293-784
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Diamètre du tambour micrométrique 21 mm
Diamètre de broche de mesure 8 mm
Parallélisme des surfaces de mesure 5,08 µm
Lecture, millimètre 0,001 mm
Lecture pouces, pouce 0,0001 pouce
Interface Digimatic
Fonction de preset oui
Hauteur des chiffres 7,5 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Ecart de mesure E MPE ±0,0003″ µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 735 mm
Largeur totale 455 mm
Hauteur totale 71 mm
Plage de mesure min 355,6 mm
Plage de mesure max. 381 mm

Identification et classification

Référence article 293-784
EAN / GTIN 4946368610399
Réf. fabricant 293-784
Article hors catalogue L40010 14885
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre Digimatic à large plage de mesure et sortie de données vous offre les avantages suivants: L'affichage, orientable à 330 °, permet une lecture aisée dans différentes positions de mesure. Avec surfaces de mesure en carbure

Caractéristique(s):

  • 2 x PRESET: Oui
  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme basse tension: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
  • Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
  • Durée de vie des piles: Environ 1,8 ans
  • sortie de données: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 2 piles SR-44
  • Verrouillage des fonctions: Oui
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-0,0003”
  • Taille / dimension: 0,735 X 0,455 X 0,071 M
  • HOLD: Oui
  • Plage de mesure: 14 - 15
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure, finement lobé
  • Force de mesure: 10-14
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 8 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Parallélisme: 0,0002”
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 21 mm
  • Incrément numérique: 0,0001”/0,001 mm
  • Pouce/métrique: Pouce/métrique

Livraison:

Boîte, clé, pile SR44, étalon de réglage avec