Cyfrowy mikrometr suwakowy calowy/metryc

Nr art.: 293-783
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Czas pracy 15 768 h
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 21 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 8 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 0,005 µm
Odczyt 0,001 mm
Odczyt 0,0001 cal
Złącze Digimatic
Wysokość cyfr 7,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza tak
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,0003 µm
Pomiar siły min. 10 N
Pomiar siły maks. 14 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 640 mm
Szerokość łącznie 392 mm
Wysokość całkowita 72 mm
Min. zakres pomiarowy 330,2 mm
Maks. zakres pomiarowy 355,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293-783
EAN / GTIN 4946368610382
Numer producenta 293-783
Numer L L40010 12636
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr suwakowy Digimatic o szerokim zakresie pomiarowym i wyjściu danych zapewnia następujące korzyści: Wyświetlacz obracany o 330° umożliwia łatwy odczyt w różnych pozycjach pomiarowych. Z powierzchniami pomiarowymi pokrytych węglikiem spiekanym.

Cecha szcz.:

  • 2 x PRESET: Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 1,8 roku
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 2 baterie SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,0003″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,64 X 0,392 X 0,072 M
  • HOLD: Tak
  • Zakres pomiarowy: 13-14
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie szlifowane
  • nacisk pomiarowy: 10-14
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 8 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 0,0002 cale
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 21 mm
  • odczyt: 0,0001 cala / 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, SR44 battery, setting standard