{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta baterije | srebrov oksid-cink (AgO) | |
| Čas delovanja | 15.768 h | |
| Embalaža | Kovčki | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Premer merilnega bobna | 21 mm | |
| Premer merilnega vretena | 8 mm | |
| Merilno vreteno, vrteče | Ne | |
| Vzporednost merilnih ploskev | 0,005 µm | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Odčitavanje col | 0,0001 col | |
| Vmesnik | Digimatic | |
| Višina številk | 7,5 mm | |
| Osvetlitev zaslona | Da | |
| Vrsta izdelka | zunanji mikrometer | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter; colske mere | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
| Premer merilne površine | kaljene; s karbidno trdino | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,0003 µm | |
| Merilna sila min. | 10 N | |
| Merilna sila maks. | 14 N | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Celotna dolžina | 640 mm | |
| Skupna širina | 392 mm | |
| Celotna višina | 72 mm | |
| Merilno območje min. | 330,2 mm | |
| Merilno območje maks. | 355,6 mm |
| Številka izdelka | 293-783 | |
| EAN/GTIN | 4946368610382 | |
| Številka proizvajalca | 293-783 | |
| L-število | L40010 12636 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |