{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | TorqueVario®-S T | |
| Oznaczenie producenta | Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Odpowiednia średnica grotów wymiennych | 6 mm | |
| Funkcja Slipper | tak | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 5 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 14 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kształt złącza | Groty wymienne | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Numer artykułu | 29233 | |
| EAN / GTIN | 4010995292331 | |
| Numer producenta | 29233 | |
| Numer L | L60110 38 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |