Narzędzie do dogniatania krążkiem G, Chwyt walcowy o ⌀ 20 mm, ⌀ D: 22mm

Nr art.: 291553 22
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia wygładzającego
Liczba rolek 5 szt.
Kierunek skrawania strona prawa
Średnica nominalna D 22 mm
Długość wysięgu LA 128 mm
Długość użytkowa LN 50 mm
Min. zakres regulacji -0,05 mm
Maks. zakres regulacji 0,1 mm
Współczynnik chropowatości Rz 1 µm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291553 22
EAN / GTIN 4060491000466
Numer producenta G1.2-022.00-3-050-ZS20
Producent/osoba odpowiedzialna ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na frezarkach, tokarkach i wiertarkach CNC i konwencjonalnych.
Bezstopniowa regulacja w µm (zakres regulacji od -0,05 mm do +0,1 mm).

Zaleta:

Specjalnie do produkcji seryjnej. Maksymalna produktywność dzięki wartościom posuwu 0,05 mm – 0,3 mm na rolkę.
Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.
Automatyczne zwalnianie podczas powrotu narzędzia zapobiega uszkodzeniom dogniatanej powierzchni.

Zastosowanie:

  • Do maszynowego uszlachetniania powierzchni.
  • Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.
  • Obróbka na biegu prawym.
  • Do klasy tolerancji IT8.
  • Do otworów do ⌀ 49 mm.

Wskazówka:

Powyżej ⌀ 10 mm dostępne opcjonalnie z chłodzeniem wewnętrznym.